Nástrčný kľúč 1/2" TX Plus
1/2-palcový zakladací kľúč TX
NASTRCNY KLUC 1/2" VONK TX24EP-45MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodný na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | E24 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 45 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 26,0 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 28,0 mm |
Povrch | Fosfátovaný zinok |