Nástrčný kľúč 1/2" V palcoch, krátke
1/2" zaklad. kľúč, palc., šesťh., kr.
KLUC ZAKLADACI 1/2 6-HRAN 9/8
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
 - Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
 - Hrot: Na šesťhrannú hlavu
 - POWERDRIV®
 
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Uťahovacia hlava  | 1/2 palca  | 
Spôsob upínania  | Vnútorný štvorhran  | 
Veľkosť kľúča  | 11/8“  | 
Dĺžka (L1)  | 44 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)  | 37,7 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)  | 33,5 mm  | 
Hĺbka zakladacieho kľúča (t)  | 24,5 mm  | 
Povrch  | Pochrómované  |