Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 1/2", XZN, dlhý - NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X100 Nástrčný kľúč 1/2", XZN, dlhý - NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X100
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 1/2", XZN, dlhý - NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X100 - 1
Nástrčný kľúč 1/2", XZN, dlhý - NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X100 - 2

Nástrčný kľúč 1/2", XZN, dlhý

1/2" zakladací kľúč XZN, krátky
NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X100

Obj. č. 0715138081

EAN 4024835419482

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/2", XZN, dlhý

Obj. č. 0715138081

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný

  • Profil: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: XZN
Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

XZN M8

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka (L1)

100 mm

Dĺžka ostria (L2)

60 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

22,5 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie