Nástrčný kľúč 1/2", XZN, krátky
1/2" zakladací kľúč XZN, krátky
NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M4X52
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný
- Profil: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: XZN
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | XZN M4 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 60 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 22,5 mm |
Povrch | Pochrómované |