Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 1/2", XZN, krátky - NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X52 Nástrčný kľúč 1/2", XZN, krátky - NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X52
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 1/2", XZN, krátky - NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X52 - 1
Nástrčný kľúč 1/2", XZN, krátky - NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X52 - 2

Nástrčný kľúč 1/2", XZN, krátky

1/2" zakladací kľúč XZN, krátky
NASTAVEC SKR. 1/2 XZN M8X52
ZEBRA

Obj. č. 071513808
EAN 4024835419451

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/2", XZN, krátky

Obj. č. 071513808

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný

  • Profil: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: XZN
Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120