Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 1/2" krátka - NASTAVEC SKR. 1/2 6-HRAN 3/16 Nástrčný kľúč 1/2" krátka - NASTAVEC SKR. 1/2 6-HRAN 3/16
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 1/2" krátka - NASTAVEC SKR. 1/2 6-HRAN 3/16 - 1
Nástrčný kľúč 1/2" krátka - NASTAVEC SKR. 1/2 6-HRAN 3/16 - 2

Nástrčný kľúč 1/2" krátka

1/2" zakl. kľúč palc. vn.6-hr. krátky
NASTAVEC SKR. 1/2 6-HRAN 3/16

Obj. č. 071513750

EAN 4024835533089

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/2" krátka

Obj. č. 071513750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný

  • Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Pre vnútorný šesťhran
Upozornenie

Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

3/16 inch

Dĺžka (L1)

60 mm

Dĺžka ostria (L2)

20 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

22,5 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie