Nástrčný kľúč 1/2" metrická, šesťhranná, dlhá
1/2" zakladací kľúč metr. šesťhr.dlhý
KLUC ZAKLADACI 1/2 DLHY 6HR SW32
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
- Uchytenie: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu
- POWERDRIV®
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť kľúča | 32 mm |
Dĺžka (L1) | 77 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 41,9 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 34,0 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 35,5 mm |
Povrch | Pochrómované |