Nástrčný kľúč 1/2", metrický
1/2" zakl. kľúč, metr., vnút. 6-hran
NASTAVEC SKR.1/2 6-HRAN SW19X60
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
 - Uchytenie: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
 - Hrot: na vnútorný šesťhran
 - DIN 7422
 
Upozornenie
Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Uťahovacia hlava  | 1/2 palca  | 
Spôsob upínania  | Vnútorný štvorhran  | 
Veľkosť kľúča  | 19 mm  | 
Dĺžka (L1)  | 60 mm  | 
Dĺžka ostria (L2)  | 20 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)  | 30 mm  | 
Povrch  | Pochrómované  |