Nástrčný kľúč 1/2", metrický
1/2" zakl. kľúč, metr., vnút. 6-hran
NASTAVEC SKR.1/2 6-HRAN SW5X60
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
- Uchytenie: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
- Hrot: na vnútorný šesťhran
- DIN 7422
Upozornenie
Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 5palcov |
Dĺžka (L1) | 60 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 22,5 mm |
Povrch | Pochrómované |