Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 1/2", metrický - ORECH-1/2ZO-6HR.-SW8-L140MM Nástrčný kľúč 1/2", metrický - ORECH-1/2ZO-6HR.-SW8-L140MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 1/2", metrický - ORECH-1/2ZO-6HR.-SW8-L140MM - 1
Nástrčný kľúč 1/2", metrický - ORECH-1/2ZO-6HR.-SW8-L140MM - 2

Nástrčný kľúč 1/2", metrický

1/2" zakl. kľúč, metr., vnút. 6-hran
ORECH-1/2ZO-6HR.-SW8-L140MM
ZEBRA

Obj. č. 0715137082
EAN 4050382100306

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/2", metrický

Obj. č. 0715137082

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný

  • Uchytenie: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu

  • Hrot: na vnútorný šesťhran

  • DIN 7422
Upozornenie

Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

8palcov

Dĺžka (L1)

140 mm

Dĺžka ostria (L2)

100 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

22.5 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie