Nástrčný kľúč 1/2" metrický, dvanásťhran, krátky
1/2" zakl. kľúč, dv. šesťhran, krátky
KLUC ZAKLADACI 1/2 12HR SW26
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný
- Profil: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
- Hrot: Pre dvanásťhran
- POWERDRIV
Upozornenie
Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Uťahovacia hlava | 1/2 palca | 
| Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran | 
| Veľkosť kľúča | 26 mm | 
| Dĺžka (L1) | 38 mm | 
| Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 35 mm | 
| Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 31,5 mm | 
| Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 19 mm | 
| Povrch | Pochrómované |