Nástrčný kľúč 1/2" metrický, dvanásťhran, krátky
KLUC ZAKLADACI 1/2 12HR SW34
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný
- Profil: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
- Hrot: Pre dvanásťhran
- POWERDRIV
Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |
Veľkosť kľúča | 34 mm |
Dĺžka (L1) | 47 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 45,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 40 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 25 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |