Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 1/2" metrický, dvanásťhran, krátky - KLUC ZAKLADACI 1/2 12HR SW36 Nástrčný kľúč 1/2" metrický, dvanásťhran, krátky - KLUC ZAKLADACI 1/2 12HR SW36
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 1/2" metrický, dvanásťhran, krátky - KLUC ZAKLADACI 1/2 12HR SW36 - 1
Nástrčný kľúč 1/2" metrický, dvanásťhran, krátky - KLUC ZAKLADACI 1/2 12HR SW36 - 2

Nástrčný kľúč 1/2" metrický, dvanásťhran, krátky

1/2" zakl. kľúč, dv. šesťhran, krátky
KLUC ZAKLADACI 1/2 12HR SW36

Obj. č. 0712133136

EAN 4047376125070

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/2" metrický, dvanásťhran, krátky

Obj. č. 0712133136

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný

  • Profil: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu

  • Hrot: Pre dvanásťhran

  • POWERDRIV
Upozornenie

Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

36 mm

Dĺžka (L1)

50 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

48 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

42 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

28,5 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie