Nástrčný kľúč 1/2", palcový, šesťhranný, dlhý s drážkou na zaistenie guľôčky
1/2" zakladací kľúč, šesťhranný, palc. dlhý
1/2" ZAKL. KLUC DLHY 5/8"
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 5/8 inch |
Dĺžka (L1) | 77 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 22,9 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 22,9 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 30 mm |
Povrch | Pochrómované |