Nástrčný kľúč 1/4" Na skrutky TX
1/4" zakladací kľúč TX
NASTRCNY KLUC 1/4" NASTAV TX25-L37MM
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Upínanie: 1/4" štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Výstup: na skrutky TX
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | TX |
Veľkosť upnutia | TX25 |
Dĺžka (L1) | 37 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 17,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Fosfátovaný zinok |