Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 1/4" Na skrutky TX

1/4" zakladací kľúč TX
NASTRCNY KLUC 1/4" NASTAV TX30-L37MM

Obj. č. 0715113530
EAN 4056807690315

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/4" Na skrutky TX

Obj. č. 0715113530

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Upínanie: 1/4" štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Výstup: na skrutky TX
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

TX

Veľkosť upnutia

TX30

Dĺžka (L1)

37 mm

Dĺžka ostria (L2)

17,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

12 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Fosfátovaný zinok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie