Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 1/4" Na vnútorný šesťhran, metrický - NASTAVEC SKRUTKOVACI 1/4-SW3 Nástrčný kľúč 1/4" Na vnútorný šesťhran, metrický - NASTAVEC SKRUTKOVACI 1/4-SW3
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 1/4" Na vnútorný šesťhran, metrický - NASTAVEC SKRUTKOVACI 1/4-SW3 - 1
Nástrčný kľúč 1/4" Na vnútorný šesťhran, metrický - NASTAVEC SKRUTKOVACI 1/4-SW3 - 2

Nástrčný kľúč 1/4" Na vnútorný šesťhran, metrický

1/4" zaklad. kľúč, vnútorný šesťhran
NASTAVEC SKRUTKOVACI 1/4-SW3
ZEBRA

Obj. č. 071511503
EAN 4011231726726

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/4" Na vnútorný šesťhran, metrický

Obj. č. 071511503

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný

  • Profil: 1/4“ štvorhranný profil, drážka na uchytenie guľôčky

  • Výstup: Na vnútorný šesťhran, DIN 7422
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

Pre šesťhranný otvor

Veľkosť upnutia

3palce

Dĺžka (L1)

32 mm

Dĺžka ostria (L2)

12 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

12 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie