Nástrčný kľúč 1/4" PH
Zakladací kľúč 1/4" PH
NASTAVEC SKRUTKOVACI 1/4-PH3
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
- Profil: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: ISO 8764-PH
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | PH |
Veľkosť upnutia | PH3 |
Dĺžka (L1) | 32 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 12 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |