Nástrčný kľúč 1/4" TX IP
1/4" zakladací kľúč TX IP
NASTRCNY KLUC 1/4" TX20IP-37MM
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
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | TX IP |
Veľkosť upnutia | TX20 |
Dĺžka (L1) | 37 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 17,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Fosfátovaný zinok |