Nástrčný kľúč 1/4" TX IP
1/4" zakladací kľúč TX IP
NASTRCNY KLUC 1/4" TX25IP-37MM
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava  | 1/4 palca  | 
Spôsob upínania  | Vnútorný štvorhran  | 
Druh upnutia  | TX IP  | 
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany  | 0 x 0 mm  | 
Veľkosť upnutia  | TX25  | 
Dĺžka (L1)  | 37 mm  | 
Dĺžka ostria (L2)  | 17,5 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)  | 12 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)  | 0 mm  | 
Hĺbka zakladacieho kľúča (t)  | 0 mm  | 
Materiál  | Chróm-vanádiová oceľ  | 
Povrch  | Fosfátovaný zinok  |