Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 1/4" TX IP

1/4" zakladací kľúč TX IP
NASTRCNY KLUC 1/4" TX30IP-37MM

Obj. č. 0715113730

EAN 4056807699288

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/4" TX IP

Obj. č. 0715113730
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
Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

TX IP

Veľkosť upnutia

TX30

Dĺžka (L1)

37 mm

Dĺžka ostria (L2)

17,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

12 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Fosfátovaný zinok

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie