Nástrčný kľúč 1/4" TX PLUS
1/4" zakladací kľúč TX plus
NASTRCNY KLUC 1/4" PLUS TX5EP-25MM
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
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | TX-Plus |
Veľkosť upnutia | E5 |
Dĺžka (L1) | 25 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 8,5 mm |
Povrch | Fosfátovaný zinok |