Nástrčný kľúč 1/4" TX s otvorom
1/4" zakladací kľúč TX s otvorom
KLUC ZAKLADACI-1/4PALCOVY-TX30-37MM
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
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | TX s otvorom |
Veľkosť upnutia | TX30 |
Dĺžka (L1) | 37 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 17,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Povrch | Fosfátovaný zinok |