Nástrčný kľúč 1/4" drážkovaná
1/4-palcový zakladací kľúč plochý
NASTAVEC SKRUTKOVACI 1/4-8.0X1.2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
- Objímka: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: DIN 5264, plochý
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Drážka |
Hrúbka reznej hrany x šírka reznej hrany | 1,2 x 8,0 mm |
Dĺžka (L1) | 32 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 12 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 12 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |