Nástrčný kľúč 1/4", hlava TX Pre externé skrutky TX
1/4" zakladací kľúč vonkajší TX
KLUC ZAKLADACI 1/4 VONK. TX E4
ZEBRA
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný
- Profil: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na skrutky s hlavou TX
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajšie TX |
Veľkosť upnutia | E4 |
Dĺžka (L1) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 5.4 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 12 mm |
Povrch | Pochrómované |