Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 1/4", hlava TX Pre externé skrutky TX - KLUC ZAKLADACI 1/4 VONK. TX E8 Nástrčný kľúč 1/4", hlava TX Pre externé skrutky TX - KLUC ZAKLADACI 1/4 VONK. TX E8
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 1/4", hlava TX Pre externé skrutky TX - KLUC ZAKLADACI 1/4 VONK. TX E8 - 1
Nástrčný kľúč 1/4", hlava TX Pre externé skrutky TX - KLUC ZAKLADACI 1/4 VONK. TX E8 - 2

Nástrčný kľúč 1/4", hlava TX Pre externé skrutky TX

1/4" zakladací kľúč vonkajší TX
KLUC ZAKLADACI 1/4 VONK. TX E8

Obj. č. 071511208

EAN 4011231726276

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/4", hlava TX Pre externé skrutky TX

Obj. č. 071511208

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: pochrómovaný

  • Profil: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na skrutky s hlavou TX
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

Pre vonkajšie TX

Veľkosť upnutia

E8

Dĺžka (L1)

22 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

9,6 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

12 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie