Nástrčný kľúč 1/4" krátke
1/4-palc. zak.kľúč, palc.,šesťh., kr.
KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HR KRATKY 1/2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený
- Objímka: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 1/2 palca |
Dĺžka (L1) | 22 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 17,6 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 17,6 mm |
Verzia | Krátky |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 11 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |