Nástrčný kľúč 1/4" metrické, dlhé
Zakladací kľúč 1/4“ metrický 6-hranný, dlhý
KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN DLHY SW10
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený
- Objímka: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Skrutkové spoje na nitoch, závitových tyčiach
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Dĺžka (L1) | 50 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 14,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 14,5 mm |
Verzia | Dlhý |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 21 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |