Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 1/4" metrické, dlhé - KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN DLHY SW5 Nástrčný kľúč 1/4" metrické, dlhé - KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN DLHY SW5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 1/4" metrické, dlhé - KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN DLHY SW5 - 1
Nástrčný kľúč 1/4" metrické, dlhé - KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN DLHY SW5 - 2

Nástrčný kľúč 1/4" metrické, dlhé

Zakladací kľúč 1/4“ metrický 6-hranný, dlhý
KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN DLHY SW5

Obj. č. 0713112105

EAN 4024835398312

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/4" metrické, dlhé

Obj. č. 0713112105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený

  • Objímka: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na šesťhrannú hlavu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Skrutkové spoje na nitoch, závitových tyčiach

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Veľkosť kľúča

5palcov

Dĺžka (L1)

50 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

8,1 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

11,9 mm

Verzia

Dlhý

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

9 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie