Nástrčný kľúč 1/4" palcový, šesťhranný, dlhý
1/4" zakladací kľúč, šesťhr. hlav., palc. dlhý
1/4" ZAKL. KLUC DLHY 11/32"
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko kvalitné zásuvky sú zárukou odolnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 11/32 inch |
Dĺžka (L1) | 50 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 13,4 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 13,4 mm |
Verzia | Dlhý |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 16 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |