Nástrčný kľúč 1/4" šesťhran, bez magnetu
6-hranný zakladací kľúč E 6.3 (1/4"), bez magnetu
KLUC ZAKL UDER 1/4 10 L65MM
Obj. č. 0614176813
EAN 4011231510462
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 1/4“ strojové upínanie, E, 6,3
- Dĺžka 65 mm
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Uťahovacia hlava | E 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Hĺbka zakladacieho kľúča | 7 mm |
Dĺžka (L) | 65 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D) | 14 mm |