Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 1/4" šesťhran, bez magnetu

6-hranný zakladací kľúč E 6.3 (1/4"), bez magnetu
KLUC ZAKL UDER 1/4 7

Obj. č. 0614176811

EAN 4011231510448

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/4" šesťhran, bez magnetu

Obj. č. 0614176811

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • 1/4“ strojové upínanie, E, 6,3

  • Dĺžka 65 mm

  • Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

7palcov

Uťahovacia hlava

E 6.3 (1/4 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Hĺbka zakladacieho kľúča

5 mm

Dĺžka (L)

65 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D)

11 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie