Nástrčný kľúč 1/4" šesťhran, bez magnetu
6-hranný zakladací kľúč E 6.3 (1/4"), bez magnetu
KLUC ZAKL UDER 1/4 8
Obj. č. 0614176812
EAN 4011231510455
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 1/4“ strojové upínanie, E, 6,3
- Dĺžka 65 mm
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 8palcov |
Uťahovacia hlava | E 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Hĺbka zakladacieho kľúča | 6 mm |
Dĺžka (L) | 65 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D) | 12 mm |