Nástrčný kľúč 1/4" šesťhranný, s magnetom
Šesťhranný zakladací kľúč E 6.3 (1/4“), s magnetom
KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 13
Obj. č. 0614176718
EAN 4011231509817
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 1/4" strojové upínanie, E, 6,3
- Dĺžka 51 mm
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Veľkosť kľúča | 13 mm | 
| Uťahovacia hlava | E 6.3 (1/4 palca) | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran | 
| Dĺžka (L) | 51 mm | 
| Hĺbka zakladacieho kľúča po magnet (l) | 6 mm | 
| Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D) | 19,5 mm |