Nástrčný kľúč 1/4" šesťhranný, s magnetom
Šesťhranný zakladací kľúč E 6.3 (1/4“), s magnetom
KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 3/8
Obj. č. 0614176716
EAN 4011231509770
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 1/4" strojové upínanie, E, 6,3
- Dĺžka 51 mm
- Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 3/8 inch |
Uťahovacia hlava | E 6.3 (1/4 palca) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Dĺžka (L) | 51 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča po magnet (l) | 4,2 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D) | 14,6 mm |