Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 1/4" šesťhranný, s magnetom

Šesťhranný zakladací kľúč E 6.3 (1/4“), s magnetom
KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 5,5

Obj. č. 0614176712

EAN 4011231509718

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/4" šesťhranný, s magnetom

Obj. č. 0614176712

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • 1/4" strojové upínanie, E, 6,3

  • Dĺžka 51 mm

  • Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

5,5 mm

Uťahovacia hlava

E 6.3 (1/4 palca)

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Dĺžka (L)

51 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča po magnet (l)

2,1 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D)

11 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie