Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 1/4" s multi profilom dvojitý šesťhran, multi profil - KLUC ZAKLADACI. 1/4 MULTI HRAN SW11MM Nástrčný kľúč 1/4" s multi profilom dvojitý šesťhran, multi profil - KLUC ZAKLADACI. 1/4 MULTI HRAN SW11MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 1/4" s multi profilom dvojitý šesťhran, multi profil - KLUC ZAKLADACI. 1/4 MULTI HRAN SW11MM - 1
Nástrčný kľúč 1/4" s multi profilom dvojitý šesťhran, multi profil - KLUC ZAKLADACI. 1/4 MULTI HRAN SW11MM - 2

Nástrčný kľúč 1/4" s multi profilom dvojitý šesťhran, multi profil

Multifunkčný zakladací kľúč 1/4"
KLUC ZAKLADACI. 1/4 MULTI HRAN SW11MM

Obj. č. 071311311

EAN 4038898924395

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1/4" s multi profilom dvojitý šesťhran, multi profil

Obj. č. 071311311

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek
  • Mimoriadne vysoká kvalita zakladacích kľúčov s multi profilom zaručuje dlhodobú životnosť

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený

  • Profil: 1/4“ vnútorný štvorhran

  • Hrot: dvanásťhran, multi profil
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Multi profil uplatniteľný na päť najpoužívanejších profilov hláv skrutiek. Jedna sada na všetky uplatnenia:


  • Šesťhran, metrický

  • Štvorhran, metrický

  • Dvanásťhran, metrický

  • Šesťhran, imperiálny

  • TX hlava

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava, multi profil

Veľkosť kľúča

11 mm

Dĺžka (L1)

22 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

15,9 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

15,9 mm

Verzia

Krátky

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie