Nástrčný kľúč 1" metrický, dvanásťhran, krátky
1" zakl. kľúč metrický dvoj. šesťhran
KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW65
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný
- Profil: 1“ vnútorný štvorhran, aretácia kolíka
- Hrot: Dvanásťhran
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1palec |
Veľkosť kľúča | 65 mm |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |
Dĺžka (L1) | 87 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 88 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 57 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 42 mm |