Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 1" metrický, dvanásťhran, krátky

1" zakl. kľúč metrický dvoj. šesťhran
KLUC ZAKLADACI KRATKY 1 12-HR SW75

Obj. č. 0714151175

EAN 4062856000043

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 1" metrický, dvanásťhran, krátky

Obj. č. 0714151175

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný

  • Profil: 1“ vnútorný štvorhran, aretácia kolíka

  • Hrot: Dvanásťhran
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1palec

Veľkosť kľúča

75 mm

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava

Dĺžka (L1)

97 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

100 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

68 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

48 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie