Nástrčný kľúč 3/4" POWERDRIV® Metrický, dvanásťhran
3/4 zak.kľúč POWERDRIV metr. dv.12-hr
KLUC ZAKLADACI 3/4 12-HRAN SW27
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný, brúsený/matný
 - Profil: 3/4“ štvorhran, kolíková západka
 - Verzia: Krátka
 - Norma: DIN 3124, ISO 2725
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Uťahovacia hlava  | 3/4 palca  | 
Veľkosť kľúča  | 27 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)  | 38 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)  | 36 mm  | 
Hĺbka zakladacieho kľúča (t)  | 22 mm  | 
Dĺžka (L1)  | 52 mm  |