Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 3/4" POWERDRIV® Metrický, dvanásťhran

3/4 zak.kľúč POWERDRIV metr. dv.12-hr
KLUC ZAKLADACI 3/4 12-HRAN SW32

Obj. č. 071514132

EAN 4050382472014

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/4" POWERDRIV® Metrický, dvanásťhran

Obj. č. 071514132

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: pochrómovaný, brúsený/matný

  • Profil: 3/4“ štvorhran, kolíková západka

  • Verzia: Krátka

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Veľkosť kľúča

32 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

44 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

38 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

26 mm

Dĺžka (L1)

56 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie