Nástrčný kľúč 3/4" POWERDRIV® Metrický, dvanásťhran
3/4 zak.kľúč POWERDRIV metr. dv.12-hr
KLUC ZAKLADACI 3/4 12-HRAN SW46
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný, brúsený/matný
- Profil: 3/4“ štvorhran, kolíková západka
- Verzia: Krátka
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Veľkosť kľúča | 46 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 62 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 47 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 34 mm |
Dĺžka (L1) | 68 mm |