Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 3/4" POWERDRIV® metrický, šesťhran

Zakl. kľúč 3/4" POWERDRIV metr. 6-hr.
KLUC ZAKLADACI 3/4 6-HRAN SW50

Obj. č. 071514250
EAN 4062856097272

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/4" POWERDRIV® metrický, šesťhran

Obj. č. 071514250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: pochrómovaný, brúsený/matný

  • Profil: 3/4“ štvorhran, kolíková západka

  • Verzia: Krátka

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Veľkosť kľúča

50 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

68 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

48 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

36 mm

Dĺžka (L1)

68 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie