Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky TX, krátka - KLUC ZAKLADACI 3/8 VNUT.TX E30 Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky TX, krátka - KLUC ZAKLADACI 3/8 VNUT.TX E30
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky TX, krátka - KLUC ZAKLADACI 3/8 VNUT.TX E30 - 1
Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky TX, krátka - KLUC ZAKLADACI 3/8 VNUT.TX E30 - 2

Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky TX, krátka

3/8" zakladací kľúč TX
KLUC ZAKLADACI 3/8 VNUT.TX E30

Obj. č. 071512330

EAN 4011231728157

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky TX, krátka

Obj. č. 071512330

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný

  • Objímka: 3/8" štvorhranná objímka, drážka na uchytenie guľôčky

  • Výstup: TX
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

TX30

Druh upnutia

TX

Verzia

Krátky

Dĺžka (L1)

50,5 mm

Dĺžka ostria (L2)

20,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

19 mm

Menovitý priemer, vonkajší Torx max.

5,49 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie