Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky s vonkajším upínaním TX, krátka - KLUC ZAKLADACI 3/8 VONK.TX E5 Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky s vonkajším upínaním TX, krátka - KLUC ZAKLADACI 3/8 VONK.TX E5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky s vonkajším upínaním TX, krátka - KLUC ZAKLADACI 3/8 VONK.TX E5 - 1
Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky s vonkajším upínaním TX, krátka - KLUC ZAKLADACI 3/8 VONK.TX E5 - 2

Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky s vonkajším upínaním TX, krátka

3/8" zakladací kľúč vonkajší TX, krátky
KLUC ZAKLADACI 3/8 VONK.TX E5

Obj. č. 071512205
EAN 4011231727761

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" Na skrutky s vonkajším upínaním TX, krátka

Obj. č. 071512205

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: pochrómovaný

  • Profil: 3/8" vnútorný štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Špička: hlava TX

  • Geometria: krátka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

E5

Druh upnutia

Pre vonkajšie TX

Verzia

Krátky

Dĺžka (L1)

26 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

7,0 mm

Menovitý priemer, vonkajší Torx max.

4,75 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

17 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie