Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 3/8" TX, dlhý

3/8-palcový zakl. kľúč, vonk. upínanie TX, dlhý
3/8" ZAKL. KLUC NA VONK TX E14 64MM DLHY

Obj. č. 0715122414

EAN 4056807723617

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" TX, dlhý

Obj. č. 0715122414

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný

  • Profil: 3/8-palcový, drážka na uchytenie guľôčky

  • Výstup: Vonkajšie upínanie TX
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

E14

Druh upnutia

TX hlava

Verzia

Dlhý

Dĺžka (L1)

64 mm

Max.krútiaci moment

0 Nm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

15,8 mm

Menovitý priemer, vonkajší Torx max.

12,90 mm

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Povrch

Pochrómované

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

14 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

17 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie