Nástrčný kľúč 3/8" dvojitý šesťhran, multi profil
KLUC ZAKLADACI 3/8 MULTI - HRAN 10MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný, leštený
- Profil: 3/8-palcový vnútorný štvorhran
- Hrot: dvanásťhran, multi profil
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava, multi profil |
Verzia | Krátky |
Dĺžka (L1) | 25,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 14,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 8 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 17 mm |