Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 3/8" dvojitý šesťhran, multi profil - KLUC ZAKLADACI 3/8 MULTI - HRAN 17MM Nástrčný kľúč 3/8" dvojitý šesťhran, multi profil - KLUC ZAKLADACI 3/8 MULTI - HRAN 17MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 3/8" dvojitý šesťhran, multi profil - KLUC ZAKLADACI 3/8 MULTI - HRAN 17MM - 1
Nástrčný kľúč 3/8" dvojitý šesťhran, multi profil - KLUC ZAKLADACI 3/8 MULTI - HRAN 17MM - 2

Nástrčný kľúč 3/8" dvojitý šesťhran, multi profil

3/8" zakladací kľúč, 12-hran, multi profil
KLUC ZAKLADACI 3/8 MULTI - HRAN 17MM

Obj. č. 071312317
EAN 4045727477038

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" dvojitý šesťhran, multi profil

Obj. č. 071312317

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: pochrómovaný, leštený

  • Profil: 3/8-palcový vnútorný štvorhran

  • Hrot: dvanásťhran, multi profil
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

17 mm

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava, multi profil

Verzia

Krátky

Dĺžka (L1)

27 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

23.4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

13 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

21 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie