Nástrčný kľúč 3/8" metrický, dlhý
3/8" zakladací kľúč metr. šesťhr.dlhý
KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HRAN DLHY SW10
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
- Objímka: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu
- POWERDRIV®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Skrutkové spoje na nitoch a závitových tyčiach
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Verzia | Dlhý |
Dĺžka (L1) | 64 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 14,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 25,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 16,7 mm |