Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, dlhý - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HRAN DLHY SW20 Nástrčný kľúč 3/8" metrický, dlhý - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HRAN DLHY SW20
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 3/8" metrický, dlhý - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HRAN DLHY SW20 - 1
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, dlhý - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HRAN DLHY SW20 - 2

Nástrčný kľúč 3/8" metrický, dlhý

3/8" zakladací kľúč metr. šesťhr.dlhý
KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HRAN DLHY SW20

Obj. č. 0713122120

EAN 4024835712101

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, dlhý

Obj. č. 0713122120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný

  • Objímka: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na šesťhrannú hlavu

  • POWERDRIV®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Skrutkové spoje na nitoch a závitových tyčiach

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

20 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Verzia

Dlhý

Dĺžka (L1)

64 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

27,1 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

25,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

25,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie